EBERBACH Agitator reciproc, rezistent la explozie


Filtru
Finish: Putere acoperită , Lungime: 39 " , Viteza: 90 -240 osc / min , Accident vascular cerebral: 1.5 " , latime: 20 "
StilModelVoltajHzCapacitateÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
E5905
115V50/60100 lbs.11 "€26,120.04
B
E5905.25
230V50/60100 lbs.11 "€11,642.40

Agitator reciproc, rezistent la explozie

Agitatoarele reciproce Eberbach sunt concepute pentru agitarea și amestecarea conținutului unui recipient la viteze variabile. Sunt clasificate Clasa 1 (Grupa D) și Clasa 2 (Grupa F și G) pentru a oferi siguranță împotriva exploziilor electrice în locuri periculoase. Aceste agitatoare au un finisaj acoperit cu pulbere capabil să reziste la o greutate de până la 100 lb și un motor de 50/60 Hz pentru agitare variabilă, cu viteze cuprinse între 90 și 240 de oscilații pe minut. Cursa de 1.5 inchi permite amestecarea viguroasă. Aceste agitatoare reciproce rezistente la explozie sunt disponibile cu tensiuni nominale de 115 și 230 VAC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?