VESTIL Seria ZLTT Mese cu ridicare și înclinare zero


Filtru
Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 2 ft. , Material cadru: Oţel , HP: 2 CP , Hardware de instalare inclus: Nu , Înălțimea buzelor: 20.25 " , Material: Oţel , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Tip operațiune: Apasa butonul , Faza: 3 , Material platformă: Oţel , Portabil: Nu , Sursa de putere: Cu cablu electric , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Voltaj: 460V AC
StilModelCapacitateÎnălțime la nivelLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
ZLTT-5272-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,019.27
RFQ
B
ZLTT-5252-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,986.61
RFQ
C
ZLTT-4452-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,704.38
D
ZLTT-4472-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "44 "€13,733.44
RFQ
E
ZLTT-5272-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "52 "€17,468.64
RFQ
F
ZLTT-4472-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "44 "€17,177.62
RFQ
G
ZLTT-5252-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "52 "€15,668.68
RFQ
H
ZLTT-4452-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "44 "€15,379.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?