VESTIL ZLTT-5252-2-36 Masă cu ridicare și înclinare zero, 2000 lb. Capacitate, 24-36 inci înălțime

Post: AG8CTT Model: ZLTT-5252-2-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,986.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu2 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime24 "
Înălțime la nivel36 "
HP2 CP
Hardware de instalare inclusNu
Lungime59.75 "
Înălțimea buzelor20.25 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
Tipul operațieiApasa butonul
Fază3
Lungimea platformei51.5 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului52 "
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată36 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Voltaj460V AC
Volți / fază460/3
Lăţime76.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1051.65
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)151.77
Lățimea navei (cm)194.95
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțime la nivelLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL ZLTT-4452-2-36 Masă cu ridicare și înclinare zero, 2000 lb. Capacitate, 24-36 inci înălțime | AG8CTN ZLTT-4452-2-362000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,704.37
VESTIL ZLTT-4452-4-36 Masă cu ridicare și înclinare zero, 4000 lb. Capacitate, 24-36 inci înălțime | AG8CTP ZLTT-4452-4-364000 lbs.36 "51.5 "44 "€15,379.15
VESTIL ZLTT-4472-2-48 Masă cu ridicare și înclinare zero, 2000 lb. Capacitate, 24-48 inci înălțime | AG8CTQ ZLTT-4472-2-482000 lbs.48 "71.5 "44 "€11,349.95
RFQ
VESTIL ZLTT-4472-4-48 Masă cu ridicare și înclinare zero, 4000 lb. Capacitate, 24-48 inci înălțime | AG8CTR ZLTT-4472-4-484000 lbs.48 "71.5 "44 "€14,196.38
RFQ
VESTIL ZLTT-5252-4-36 Masă cu ridicare și înclinare zero, 4000 lb. Capacitate, 24-36 inci înălțime | AG8CTU ZLTT-5252-4-364000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,949.33
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-2-48 Masă cu ridicare și înclinare zero, 2000 lb. Capacitate, 24-48 inci înălțime | AG8CTV ZLTT-5272-2-482000 lbs.48 "71.5 "52 "€11,586.18
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-4-48 Masă cu ridicare și înclinare zero, 4000 lb. Capacitate, 24-48 inci înălțime | AG8CTW ZLTT-5272-4-484000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,436.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ZLTT-5252-2-36 Masă cu ridicare și înclinare zero, 2000 lb. Capacitate, 24-36 inci înălțime
€12,986.62 /unitate