NOTRAX Covorașe de răzuit în aer liber cu nas teșit


Filtru
Culoare: Negru
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
325E0060BL
18.3 m€197.50
RFQ
A
084S0100BL
30.4 m€184.55
RFQ
A
083S0150BL
45.7 m€173.67
RFQ

Covorașe de răzuit în aer liber cu nas teșit

Rolurile teșite Notrax sunt instalate pe covorașe care sunt tăiate la fața locului pentru a oferi un aspect finisat din fabrică și pentru a preveni pericolele de împiedicare. Aceste noduri pot fi atașate cu ușurință pe spatele covorașului prin aplicarea adezivului pe partea lor subțire pentru a crea o margine teșită sigură și curată. Sunt compatibile cu o gamă largă de covorașe de intrare Notrax pentru exterior și interior, inclusiv seria 015, 175, 389, 103, 271, 539 și altele. Alegeți dintr-o serie de aceste role, disponibile în variante de dimensiuni de 18.3, 30.4 și 45.7 m.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?