EDWARDS SIGNALING Semnale multi-ton


Filtru
Capacitate: 55 tonuri. , Culoare: Gri , Evaluare curentă: 0.38A , Adâncime: 8.875 " , Înălțime: 13 " , Material carcasă: aliaj de zinc , Interior exterior: Indoor / Outdoor , Montare: Conductă de 1/2 "sau suprafață , Temp. de operare: -31 grade până la 104 grade F Locații periculoase, -40 grade până la 151 grade F Locații nepericuloase , Nivel de sunet: 120 dB , latime: 8.25 "
StilModelamperiArticolRating-ul puteriiVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
5530M-120N5
-Unitate de semnalizare multiplă15Watt-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
5530M-485Y6
-Semnal multi ton--120 / 240VAC la 50/60 Hz, 125 / 250VDC-
RFQ
B
5530MHV-24AQ
-Unitate de semnalizare multiplă-24 VAC / DC--
RFQ
B
5530MHV-24Y6
-Unitate de semnalizare multiplă----
RFQ
B
5530MHV-485Y6
-Semnal multi ton30W-120 / 240VAC la 50/60 Hz, 125 / 250VDC-
RFQ
A
5530MV-485Y6
-Semnal multi ton--120 / 240VAC la 50/60 Hz, 125 / 250VDC-
RFQ
B
5531MHV-24Y6
-Unitate de semnalizare multiplă30Watt-120 la 240VAC la 50/60 Hz, 125 la 150VDC-
RFQ
A
5531MV-24N5
-Unitate de semnalizare multiplă--120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
5531MHV-24AQ
-Unitate de semnalizare multiplă30Watt-24VAC la 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
A
5531MV-120N5
-Unitate de semnalizare multiplă--120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
5530M-24N5
0.36AUnitate de semnalizare multiplă-120 VAC-€1,970.13
A
5531M-24N5
0.36AUnitate de semnalizare multiplă-120 VAC-€2,768.18
A
5531M-120N5
0.38AUnitate de semnalizare multiplă-120 VAC-€2,419.00
A
5530M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACUnitate de semnalizare multiplă-24 VAC / DC-€1,973.79
A
5531M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACUnitate de semnalizare multiplă-24 VAC / DC-€2,493.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?