DAYTON Gulerul axului


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material șurub: Aliaj , Rezistă la temperatură: 185 grade F
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Dimensiune șurub capacSetați dimensiunea șurubuluiTipLăţimefinalizareaÎn interiorul Dia.Pkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
1L694
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "Oxid negru1 / 4 "1€14.23
B
1L713
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "-1 / 4 "1€24.36
C
1L674
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată5 / 16 "-3 / 16 "1€13.66
D
1L655
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată5 / 16 "Oxid negru3 / 16 "1€6.29
E
1F594
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "-1 / 4 "1€31.76
C
1L676
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată5 / 16 "-5 / 16 "1€14.10
D
1L656
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată5 / 16 "Oxid negru1 / 4 "1€6.10
B
1L711
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese1 / 4 "-1 / 8 "1€18.69
B
1L712
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "-3 / 16 "1€18.53
B
1L714
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "-5 / 16 "1€20.33
D
1L657
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată5 / 16 "Oxid negru5 / 16 "1€6.54
A
1L692
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese1 / 4 "Oxid negru1 / 8 "1€9.37
A
1L695
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "Oxid negru5 / 16 "1€15.25
C
1L675
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată5 / 16 "-1 / 4 "1€13.75
A
1L693
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Clemă din două piese5 / 16 "Oxid negru3 / 16 "1€8.66
D
1L654
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Clemă dintr-o bucată1 / 4 "Oxid negru1 / 8 "1€5.88
F
1F538
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Set de șuruburi1 / 4 "Placat cu zinc1 / 8 "100€225.80
B
1L715
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Clemă din două piese11 / 32 "-3 / 8 "1€30.22
A
1L697
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Clemă din două piese3 / 8 "Oxid negru7 / 16 "1€15.53
C
1L678
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Clemă dintr-o bucată3 / 8 "-7 / 16 "1€22.47
A
1L696
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Clemă din două piese11 / 32 "Oxid negru3 / 8 "1€14.58
B
1L716
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Clemă din două piese3 / 8 "-7 / 16 "1€31.44
C
1L677
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Clemă dintr-o bucată11 / 32 "-3 / 8 "1€20.87
D
1L659
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Clemă dintr-o bucată3 / 8 "Oxid negru7 / 16 "1€9.86
G
1L630
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Set de șuruburi1 / 4 "-1 / 8 "1€9.75
H
1F590
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Clemă din două piese11 / 32 "-3 / 8 "1€32.32
F
1L625
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Set de șuruburi1 / 4 "Placat cu zinc1 / 8 "3€10.16
D
1L658
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Clemă dintr-o bucată11 / 32 "Oxid negru3 / 8 "1€6.61
I
1F464
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă dintr-o bucată13 / 32 "-1 / 2 "1€16.75
B
1L717
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă din două piese13 / 32 "-1 / 2 "1€33.64
A
1L698
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă din două piese13 / 32 "Oxid negru1 / 2 "1€16.29
D
1L660
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă dintr-o bucată13 / 32 "Oxid negru1 / 2 "1€7.32
G
1L631
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Set de șuruburi1 / 4 "-3 / 16 "1€9.02
C
1L679
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă dintr-o bucată13 / 32 "-1 / 2 "1€25.47
F
1L626
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Set de șuruburi1 / 4 "Placat cu zinc3 / 16 "3€10.16
H
1F588
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Clemă din două piese13 / 32 "-1 / 2 "1€32.56
F
1F536
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Set de șuruburi1 / 4 "Placat cu zinc3 / 16 "100€225.80
I
1F462
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă dintr-o bucată7 / 16 "-5 / 8 "1€18.76
D
1L661
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă dintr-o bucată7 / 16 "Oxid negru5 / 8 "1€7.91
F
2X736
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "Placat cu zinc5 / 16 "3€10.70
G
1L632
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "-1 / 4 "1€9.05
F
1F520
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "Placat cu zinc1 / 4 "100€151.08
J
1F518
# 10-321 / 4 "-# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "-1 / 4 "1€11.59
F
2X735
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "Placat cu zinc1 / 4 "3€8.89
F
1F516
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "Placat cu zinc5 / 16 "100€249.65
H
1F586
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă din două piese7 / 16 "-5 / 8 "1€35.34
G
1L633
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "-5 / 16 "1€9.32
C
1L680
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă dintr-o bucată7 / 16 "-5 / 8 "1€21.49
J
1F514
# 10-325 / 16 "-# 10-32Set de șuruburi5 / 16 "-5 / 16 "1€11.83
B
1L718
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă din două piese7 / 16 "-5 / 8 "1€42.58
A
1L699
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Clemă din două piese7 / 16 "Oxid negru5 / 8 "1€18.36
G
1L650
1/2 "-131.75 "1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi7 / 8 "-1.75 "1€74.24
F
4X232
1/2 "-132"1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi7 / 8 "Placat cu zinc2"1€32.02
J
1F522
1/2 "-132"-1 / 2-13Set de șuruburi7 / 8 "-2"1€68.73
G
1L653
1/2 "-132"1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi7 / 8 "-2"1€139.41
F
3ZN84
1/2 "-132.437 "1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi1"Placat cu zinc2.437 "1€33.99
F
3ZN85
1/2 "-132.5 "1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi1"Placat cu zinc2.5 "1€52.42
F
3ZN86
1/2 "-132-15/16 "-1 / 2-13Set de șuruburi1.12 "Placat cu zinc2-15/16 "1€87.16
F
3ZN87
1/2 "-133"1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi1.12 "Placat cu zinc3"1€95.45
F
4X229
1/2 "-131.75 "1 / 2-131 / 2-13Set de șuruburi7 / 8 "Placat cu zinc1.75 "1€18.18
F
3ZN82
1/2 "-131-13/16 "-1 / 2-13Set de șuruburi7 / 8 "Placat cu zinc1-13/16 "1€18.10

Gulerul axului

Colierele de arbore Dayton tip clemă și șurub de fixare sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile de transmisie a puterii pentru a asigura componente precum rulmenți și pinioane pe arbori, servesc ca opritoare mecanice și pentru a localiza componentele în motoare și ansamblurile cutiei de viteze. Gulerele pentru arborele de prindere dintr-o singură și două piese ale mărcii sunt proiectate pentru a fi înfășurate cu ușurință în jurul unui arbore dur sau moale, fără a se deteriora, pentru a oferi o potrivire strânsă și pentru a oferi forța de strângere distribuită uniform. Aceste gulere de arbore reglabile și ușor de îndepărtat oferă capacități mari de încărcare axială, reducând în același timp distorsiunea arborelui pentru performanțe superioare și uzură redusă. De asemenea, este disponibilă o varietate de coliere pentru arbore cu șurub de fixare (sau colere pentru arbore plin), atât în ​​dimensiuni metrice, cât și în dimensiuni SAE.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?