EDWARDS SIGNALING 5531M-24N5 Semnal multiton, capacitate 55 tone, 120 VCA | AA7QAR 16G661

EDWARDS SIGNALING Semnal multi ton 5531M-24N5, capacitate 55 tone, 120VAC

În stoc
Element: AA7QAR Model: 5531M-24N5Crucea Ref: 16G661

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,747.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de semnalizare multiplă
amperi0.36A
CuloriGri
Decibeli110db
Adâncime8.875 "
Înălţime13 "
Material carcasăaliaj de zinc
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareConductă de 1/2 "sau suprafață
Temperatura de operare.-31 grade până la 104 grade F Locații periculoase, -40 grade până la 151 grade F Locații nepericuloase
Voltaj120 VAC
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.355
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolRating-ul puteriiVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 5530M-24N5 Semnal multiton, capacitate 55 tone, 120 VCA | AA7QAP 16G659 5530M-24N50.36AUnitate de semnalizare multiplă-120 VAC-€1,995.81
EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Semnal multiton, capacitate de 55 tone, 24VAC/DC | AA7QAQ 16G660 5530M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACUnitate de semnalizare multiplă-24 VAC / DC-€2,096.17
EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Semnal multiton, capacitate de 55 tone, 24 VCA/CC | AA7QAT 16G662 5531M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACUnitate de semnalizare multiplă-24 VAC / DC-€2,663.17
EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 Semnal multiton, capacitate 55 tone, 120 VCA | AA7QHP 16G822 5531M-120N50.38AUnitate de semnalizare multiplă-120 VAC-€2,472.28
EDWARDS SIGNALING 5530M-120N5 Semnal multiton, capacitate 55 tone, 120 VCA | CF4NMA 5530M-120N5-Unitate de semnalizare multiplă15Watt-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530M-485Y6 Semnal multiton | CF4NMB 5530M-485Y6-Semnal multi ton--120 / 240VAC la 50/60 Hz, 125 / 250VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530MHV-24AQ Semnal multiton, 24VAC/DC | CF4NMC 5530MHV-24AQ-Unitate de semnalizare multiplă-24 VAC / DC--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Semnal multi ton 5531M-24N5, capacitate 55 tone, 120VAC
€2,747.80 /unitate