DAYTON Vibratoare pneumatice cu bile


Filtru
Material bile: Oțel călit , Datorie: Continuu , Material carcasă: Aluminiu , Max. Presiune: 90 psi , Max. Temp.: 360 grade F , Montare: Orice poziție , Placa de montare: Nu , Tip vibrator: Minge
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1DYP1
3.125 "5"2.375 "€270.81
B
1DYP2
3.125 "5"2.375 "€280.83
C
1DYP3
4"6.25 "3.125 "€309.24
D
1DYP4
4"6.25 "3.125 "€377.37

Vibratoare pneumatice cu bile

Vibratoarele pneumatice cu bile Dayton sunt utilizate pentru reducerea frecării și transportul, slăbirea și separarea materialelor în vrac. Acestea au un corp din aluminiu anodizat integrat cu o bilă de oțel rotativă pentru a produce vibrații nedirecționate. Aceste vibratoare sunt capabile să reziste la presiuni și temperaturi de până la 90 psi, respectiv 360 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?