Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DYP1 Forță vibratoare cu bile pneumatice 378 lb | AA9MUE

DAYTON 1DYP1 Forță vibratoare cu bile pneumatice 378 lb

În stoc
Element: AA9MUE Model: 1DYP1
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
€270.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Material de bilăOțel călit
Capacitatea greutății coșului3780 lb.
CFM @ 80 PSI12.0
dB @ 80 psi76
TaxăContinuu
Evaluarea forței378 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.360 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1/4 "BSPP
Inălțime totală3.125 "
Lungime totală5"
Lățimea totală2.375 "
Viteza @ 60 psi14,500 vpm
Viteza @ 80 psi16,500 vpm
Tip vibratorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8412390040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 1DYP2 Forță vibratoare cu bile pneumatice 451 Lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "€280.83
DAYTON 1DYP3 Forță vibratoare cu bile pneumatice 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "€309.24
DAYTON 1DYP4 Forță vibratoare cu bile pneumatice 891 Lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "€377.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYP1 Forță vibratoare cu bile pneumatice 378 lb
€270.81 /unitate