SCHNEIDER ELECTRIC Contoare de putere


Contoarele Schneider Electric măsoară, monitorizează și gestionează consumul și distribuția electrică. Ei găsesc o utilizare extinsă în clădiri comerciale, facilități industriale și centre de date. Aceste contoare de putere sunt folosite pentru a măsura cu exactitate consumul de energie, ajutând la optimizarea costurilor și la durabilitate...eforturile de itate.Citeste mai mult

Filtru
Evaluarea incintei: Nu este închis , Hz: 50/60 , Faza: 3
StilModelTemp. De funcționare GamăAcurateteamperiLăţimeAdâncimeAfişaÎnălţimeTensiune de intrarePreț (ex. TVA)
A
METSEEM3560
--------€2,148.08
A
METSEEM3550
--------€1,362.67
B
METSEPM5110
-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "LCD retroiluminat3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,653.35
B
METSEPM5330
-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "LCD retroiluminat3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€2,309.83
B
METSEPM5563
-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Fără afișaj3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,742.10
B
METSEPM5560
-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "LCD retroiluminat3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€4,126.79
C
METSEEM3555
-30 grade până la 70 grade C+ / - 0.50%54.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC€1,710.33

Mecanism de lucru

  • Contoarele Schneider Electric PowerLogic funcționează prin măsurarea tensiunii și a curentului, digitizând aceste date și procesându-le cu algoritmi pentru a calcula parametri precum factorul de putere, consumul de energie și analiza armonică până la armonica a 63-a.
  • Ei stochează date, evenimente și alarme și comunică aceste informații prin interfețe precum Modbus RTU și Ethernet. Unele contoare oferă interfețe ușor de utilizat pentru monitorizare în timp real. În scenariile cu mai multe tarife, ei calculează costurile cu energia.
  • În plus, unele contoare pot include senzori de mediu pentru a monitoriza condițiile care afectează echipamentele electrice. În general, acestea oferă măsurători precise și analiză a calității puterii pentru a optimiza sistemele electrice.

DESCRIERE

  • Contoarele Schneider Electric au capabilități avansate de analiză a calității energiei, permițând examinarea în profunzime a armonicilor și anomaliilor electrice.
  • Acestea vin cu un sistem cuprinzător de tarife multiple pentru alocarea precisă a costurilor energetice și facturarea în diverse scenarii de utilități.
  • Aceste contoare de putere oferă o rată ridicată de eșantionare de 128 de mostre pe ciclu, asigurând o captare precisă și în timp real a datelor.
  • Sunt echipate cu un gateway de comunicație care acceptă diverse protocoale, inclusiv Modbus RTU, Modbus TCP/IP și BACnet IP, pentru o integrare perfectă în sistemele de control.
  • Aceste contoare de putere dispun de un server web încorporat, care permite monitorizarea datelor și diagnosticarea în timp real prin interfețe web ușor de utilizat.
  • Ele vin cu capabilități extinse de înregistrare a datelor, inclusiv jurnalele de întreținere, evenimente și alarme, facilitând depanarea și analiza eficientă.
  • Aceste contoare de putere pot fi operate la temperaturi cuprinse între -25 și 70 de grade C, asigurând performanțe fiabile în condiții de mediu dure.
  • Ele oferă niveluri de precizie de măsurare a tensiunii și curentului de +/- 0.1 și +/- 0.15 la sută, îndeplinind standardele stricte ale industriei pentru precizie.

Întrebări Frecvente

Cum pot accesa și monitoriza datele de la aceste contoare de putere?

Contoarele Schneider Electric au adesea un server web încorporat, care permite utilizatorilor să acceseze date în timp real, să configureze setări și să efectueze diagnostice prin interfețe web ușor de utilizat. Aceștia acceptă, de asemenea, diverse interfețe de comunicare pentru monitorizarea de la distanță.

Care este semnificația analizei calității puterii în funcționarea contorului de putere?

Analiza calității energiei permite detectarea și cuantificarea problemelor, cum ar fi armonicile, fluctuațiile de tensiune și alte probleme de calitate a energiei. Aceste informații mențin un sistem electric stabil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?