Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Contor de putere cu montare încasată 10A 20 - 690V | AG2FBR 31HK33

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Contor de putere montat încastrat 10A 20 - 690V

În stoc
Articol: AG2FBR Model: METSEPM5563Crucea Ref: 31HK33
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
€3,742.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasurator de putere
Acuratete+ / - 0.20%
amperi1, 5
Adâncime2.83 "
AfişaFără afișaj
Evaluarea incinteiNu este închis
Înălţime3.78 "
Hz50/60
Tensiune de intrare100 / 480VAC, 125 / 250VDC
măsuriMultifuncțional cu armonici
Gama contorului20 până la 690V
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 70 grade C
Fază3
Lăţime3.78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9028300000

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăAcurateteamperiLăţimeAdâncimeAfişaÎnălţimeTensiune de intrarePreț
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 Power Meter 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 METSEEM3555-30 grade până la 70 grade C+ / - 0.50%54.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC€1,710.34
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 Contor de putere LCD cu montare încasată 35 - 480V | AG2FBP 31HK31 METSEPM5110-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "LCD retroiluminat3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,653.34
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Contor de putere LCD cu montare încasată 35 - 480V | AG2FBQ 31HK32 METSEPM5330-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "LCD retroiluminat3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€2,309.83
Contor de putere SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560, montare încasată, ecran LCD, 20 până la 690 V | AG2FBT 31HK34 METSEPM5560-25 grade până la 70 grade C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "LCD retroiluminat3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€4,126.79
Contor de putere SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550, 90/600 Vac/DC, 5 A Amperi, +/-0.50% Precizie, Neînchis | CU2CTV 20JM98 METSEEM3550--------€1,362.68
Contor de putere SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560, 90/600 Vac/DC, 5 A Amperi, +/-0.50% Precizie, Neînchis, 50/60, Lcd | CU2CTW 20JN01 METSEEM3560--------€2,148.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Contor de putere montat încastrat 10A 20 - 690V
€3,742.09 /unitate