BUSSMANN Siguranțe speciale din seria MDQ


Filtru
Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 6.35mm , Dimensiunea siguranței / grup: 3AG (6.3 mm x 32 mm) , Tip siguranță: Întârziere / suflare lentă , Lungime: 31.75mm , Mfr. Serie: MDQ , Stil de montare: Suport / Clip , Ambalare: masă , Tip de terminare: Tăia
StilModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiRezistențăTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
MDQ-1-8 / 10
1.8A1kA-250 VAC€9.25
B
MDQ-1-1 / 4
1.25A35A360 mOhms250 VAC€9.25
B
MDQ-2-8 / 10
2.8A100A-250 VAC€3.56
A
MDQ-8
8A1kA-32 VAC€10.98
B
MDQ-1/100
10mA--250 VAC€40.58
B
MDQ-1/16
62.5mA35A83.3 Ohmi250 VAC€23.99
A
MDQ-7/10
700mA35A-250 VAC€9.25
B
MDQ-3/4
750mA35A-250 VAC€9.25
A
MDQ-8/10
800mA35A-250 VAC€9.25

Siguranțe speciale din seria MDQ

Siguranțele speciale din seria MDQ Bussmann sunt utilizate în sectorul auto, industrial și al energiei regenerabile pentru a proteja motorul, invertoarele și sistemele electronice. Ele oferă o protecție precisă și fiabilă împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor. Aceste siguranțe asigură funcționarea neîntreruptă prin întreruperea promptă a curenților excesivi, prevenind astfel deteriorarea echipamentului și minimizând timpul de nefuncționare. Vin cu o carcasă cu tub de sticlă pentru protecția la supracurent a circuitelor electronice. Aceste siguranțe sunt integrate cu un format de cartus pentru o instalare ușoară în suportul pentru siguranțe, blocul sau clema pentru siguranțe ale mărcii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?