KILLARK Garnituri pentru corpul conductei din cauciuc neopren


Filtru
Design: Așezați-vă , Material: Cauciuc neoprenic
StilModelClasa de locație periculoasăDimensiunea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
GASK571
Nu1 / 2 "€7.05
A
GASK573
Nu1"€8.35
A
GASK576
Nu2"€14.93
B
GEC-RG
Nu2-11/16 "€19.33
A
GASK572
Nu3 / 4 "€6.99
A
GASK574
Nu1.25 "€12.61
B
GES-RG
Nu3-9/16 "€21.23
B
GRM-RG
Da6.875 "€45.37
C
OL-6-RG
Da2"€11.94

Garnituri pentru corpul conductei din cauciuc neopren

Garniturile pentru corpul conductei Killark sunt utilizate pentru etanșarea umezelii și prevenirea coroziunii pentru a proteja instalațiile electrice. Aceste unități sunt fabricate din cauciuc neopren pentru o stabilitate chimică excelentă și flexibilitate la temperaturi ridicate. Modelele selectate au un design cu spatele plat pentru a crește capacitatea de cablare și stabilitatea de montare. Aceste unități îndeplinesc standardele listate UL și certificate CSA și sunt disponibile în dimensiuni de butuc cuprinse între 1/2 și 6.875 inchi.
Raptor Supplies oferă și Killark garnituri ale corpului conductelor cu construcție de nitril butadienă (Buna-N) pentru utilizare în aplicații unde este necesară o rezistență ridicată la ulei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?