BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDQ-1/100, 10 mA, 250 VCA

În stoc
Articol: BD3GRB Model: MDQ-1/100

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent10mA
Diametru6.35mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 mm x 32 mm)
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime31.75mm
Mfr. SerieMDQ
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiRezistențăTensiune (AC)Preț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-1/16, 62.5 mA, 250 VCA | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35A83.3 Ohmi250 VAC€23.98
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-7/10, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC€9.24
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-2-8/10, 2.8 A, 250 VCA | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC€3.56
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-8, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC€10.97
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-3/4, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC€9.24
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-1-1/4, 1.25 A, 250 VCA | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhms250 VAC€9.24
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDQ-1-8/10, 1.8 A, 250 VCA | BD4ANT MDQ-1-8 / 101.8A1kA-250 VAC€9.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDQ-1/100, 10 mA, 250 VCA
€40.58 /unitate