VESTIL Seria JBOL Bollard Jumbo din oțel


Filtru
Asamblare: Asamblate , Lungimea bazei: 16.94 " , Grosimea plăcii de bază: 1 / 4 " , Lățimea bazei: 16 29 / 32 " , Baterii incluse: Nu , Culoare: Galben , Rezistența la impact: 4000 lbs. @ 4 mph , Include: (4) Găuri de montare 5/8" , Interior exterior: Interior exterior , Diametru interior: 12 " , Fante integrate pentru lanț: Nu , Material: Oţel , Diametru exterior: 12 " , Detașabil: Da
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
JBOL-36-12
36.19 "€744.93
B
JBOL-42-12
42.19 "€845.25
C
JBOL-48-12
48.19 "€1,083.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?