VESTIL JBOL-36-12 Bollard Jumbo pentru țevi de oțel, dimensiune 16 x 16 x 36.19 inci

În stoc
Articol: AG7UQC Model: JBOL-36-12

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€744.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei16.94 "
Grosimea plăcii de bază1 / 4 "
Grosimea bazei1 / 4 "
Lățimea bazei16 29 / 32 "
baterii incluseNu
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Înălţime36.19 "
Rezistența la impact4000 lbs. @ 4 mph
Include(4) Găuri de montare 5/8"
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.12 "
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime16 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.12 "
DetașabilDa
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)91.92
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL JBOL-42-12 Bollard Jumbo pentru țevi de oțel, dimensiune 16 x 16 x 42 inch | AG7UQD JBOL-42-1242.19 "€845.26
VESTIL JBOL-48-12 Bollard Jumbo pentru țevi de oțel, 16 x 16 x 48.19 inch Dimensiune | AG7UQE JBOL-48-1248.19 "€1,083.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JBOL-36-12 Bollard Jumbo pentru țevi de oțel, dimensiune 16 x 16 x 36.19 inci
€744.92 /unitate