Clema verticală Destaco 802-UE este proiectată pentru a ține/prinde piesele de prelucrat în poziție fără a folosi mâinile. Această clemă pneumatică de prindere este o alegere ideală pentru operațiuni de asamblare și sudare, precum și pentru strângere ușoară în aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Are un design compact care permite operarea de prindere în spații greu accesibile. Această clemă tip basculă are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Dispune de o bară de prindere în formă de U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru fixarea clemei (folosind șuruburi) pe o suprafață plană / banc de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță. Clema verticală Destaco 802-UE are un ax din neopren reglabil care ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție.
Utilizari:
Clema basculantă verticală Destaco 802-UE este proiectată pentru efectuarea operațiunilor de sudare și asamblare în industria auto, producție și prelucrarea metalelor.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 802-UE dispune de un cilindru pneumatic cu control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Vine cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției pistonului pentru o prindere precisă.
- Această clemă de prindere verticală are un ax din neopren reglabil care ține în siguranță piesa de prelucrat pe loc.
- Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare; șuruburile pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană / banc de lucru.
- Clema verticală Destaco 802-UE are un design compact care permite operarea de prindere în spații greu accesibile.
- Dispune de o bară de strângere în formă de U care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de servicii ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).
Accesorii compatibile:
- Ax de schimb Destaco 202208-M: Este folosit pentru înlocuirea arborelor sparte/uzate pe clemele verticale Destaco 802-UE.
- Șaibă cu flanșă Destaco 215105: Este folosită pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și garniturii unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere verticală Destaco 802-UE este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 802-UE are două perechi de găuri de montare pe bază și poate fi instalată pe o suprafață plană/banc de lucru. La cerere, clema poate fi îndepărtată cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă marca cleme verticale de prindere în alte stiluri?
R. Da, pe lângă clemele pneumatice pentru bare Destaco 802-UE și Destaco 802-U-RC U, utilizatorul poate alege și cleme cu bară solidă (Destaco 802-U).
Î. Ce este o clemă verticală de ținere apăsată?
A. Clemele verticale Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, tensionare, asamblare și testare.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Pentru ce sunt folosite clemele?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare utilizate pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat pentru operațiuni temporare. Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilă, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și sudare.
Î. Cum funcționează clemele verticale de ținere apăsate?
A. Anumite cleme cu acțiune în linie dreaptă precum Destaco 802-UE au un cilindru pneumatic cu o configurație de tip piston. O linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. Operațiunea de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.