ALTRONIX Alimentatoare din seria AL400UX


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Lungime: 4.6 " , Număr de ieșiri: 12 VDC sau 24 VDC , Curent de ieșire: 12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tensiune de ieșire: 12 VDC sau 24 VDC
StilModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
AL400ULXB2
---Alimentare electricăFenolice sau Fibră de sticlăSursa de alimentare / placa încărcătorului€354.02
B
AL400ULPD4CB
3.2513.5013.00Sursa de alimentare 4PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€496.99
C
Al400ulpd8
3.2513.5013.00Sursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€471.59
D
AL400ULPD8CB
3.2513.5013.00Sursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€522.52
E
AL400ULX
3.2513.5013.00Alimentare 12 VDC @ 3.5A sau 24 VDC @ 3AOţelAlimentare / Încărcător€453.43
B
Al400ulpd4
3.2513.5013.00Sursa de alimentare 4 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€464.24
F
AL400ULXPD16
4.5015.512.00Sursa de alimentare 16 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€508.50
G
AL400ULXPD16CB
4.5015.512.00Sursa de alimentare 16PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€539.69

Alimentatoare din seria AL400UX

Sursele de alimentare din seria Altronix AL400UX sunt utilizate pentru a converti un semnal de intrare de 115 VCA, 60 Hz în patru ieșiri cu putere limitată de Clasa 2 de 12 sau 24 VCC. Aceste surse de alimentare asigură supravegherea întreruperii AC pentru a monitoriza tensiunea și a suna o alarmă în caz de defecțiune. Sunt integrate cu un încărcător încorporat pentru baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și asigură protecție termică la suprasarcină și scurtcircuit. Aceste surse de alimentare listate UL facilitează trecerea automată la bateria de rezervă în caz de întrerupere a AC și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?