Incarcatorul de alimentare Altronix AL400ULX este un dispozitiv electric folosit in sistemele de securitate si control acces. Această unitate este ideală pentru setările comerciale și industriale pentru a furniza energie neîntreruptă camerelor de securitate, cititoarelor de carduri, sistemelor de alarmă și altor dispozitive esențiale. Acest încărcător de alimentare menține funcționalitatea sistemului în timpul întreruperilor de curent, asigurând supraveghere și protecție continuă.
Caracteristici:
- Încărcătorul de alimentare Altronix AL400ULX are o carcasă durabilă din oțel, care protejează componentele interne.
- Acest încărcător de alimentare oferă opțiuni de ieșire cu dublă tensiune, cu flexibilitatea de a furniza 12VDC la 4A sau 24VDC la 3A.
- Vine cu cabluri de baterie și conectori de blocare cu came, simplificând instalarea și întreținerea surselor de alimentare de rezervă.
- Acest încărcător de alimentare respectă mai multe standarde industriale, inclusiv UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA și FM, garantând siguranță și performanță.
- Dispune de o funcționare nedependentă de baterie, eliminând necesitatea bateriilor externe.
- Această sursă de alimentare / încărcător funcționează la o frecvență de intrare de 60 Hz, oferind putere de ieșire stabilă și fiabilă pentru dispozitivele conectate.
- Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -20 și 70 de grade C.
Întrebări frecvente:
Î. Pot folosi baterii externe cu acest încărcător de alimentare?
R. Această sursă de alimentare nu necesită baterii externe și poate fi configurată să funcționeze cu baterii de rezervă. Această caracteristică este valoroasă pentru menținerea puterii în caz de urgență.
Î. Cum gestionează încărcătorul de alimentare Altronix reglarea tensiunii și stabilitatea?
R. Acest încărcător de alimentare dispune de reglare încorporată a tensiunii pentru a asigura o ieșire constantă și constantă, prevenind fluctuațiile de tensiune care ar putea perturba sau deteriora dispozitivele conectate.
Î. Pot folosi acest încărcător de alimentare cu un sistem de rezervă a generatorului?
R. Da, această unitate AL400ULX poate fi integrată cu un sistem de rezervă a generatorului pentru a oferi redundanță de alimentare cu două straturi, asigurând funcționarea neîntreruptă chiar și în timpul întreruperilor prelungite de curent.