Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire filtrată | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX Alimentare AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire filtrată

În stoc
Articol: AD9KLH Model: AL400ULXB2Crucea Ref: 4TEP9
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
€354.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Baterii necesareNu
Înălţime2.7 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime4.6 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipSursa de alimentare / placa încărcătorului
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8504406018
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sursa de alimentare Altronix AL400ULXB2 este utilizată în sistemele de securitate și control al accesului în care este necesară alimentarea neîntreruptă. Această sursă de alimentare oferă energie electrică constantă componentelor esențiale de securitate, cum ar fi camerele de securitate, cititoarele de carduri și sistemele de alarmă. Se asigură că aceste dispozitive continuă să funcționeze, chiar și în timpul întreruperilor de curent sau întreruperilor.

Caracteristici:

  • Sursa de alimentare Altronix AL400ULXB2 are o construcție din fenolic/fibră de sticlă, asigurând durabilitate și rezistență în diferite condiții de mediu.
  • Oferă opțiunea de a furniza energie la două ieșiri de tensiune, permițând utilizatorilor să aleagă între 12VDC sau 24VDC.
  • Această unitate are un curent de ieșire substanțial de 12VDC la 4A sau 24VDC la 3A, oferind putere suficientă dispozitivelor conectate.
  • Funcționează la o frecvență de intrare standard de 60 Hz, oferind putere de ieșire stabilă și fiabilă pentru dispozitivele conectate.
  • Acest încărcător de alimentare include componente esențiale, cum ar fi cablurile bateriei și banda, simplificând procesele de instalare și întreținere.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare pentru sursa de alimentare Altronix AL400ULXB2?

A. Această sursă de alimentare funcționează la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C pentru o performanță fiabilă.

Î. Pot integra un sistem de rezervă a generatorului în această sursă de alimentare Altronix AL400ULXB2?

R. Da, poate fi integrat cu un sistem de rezervă a generatorului pentru redundanța de alimentare cu două straturi, asigurând funcționarea neîntreruptă în timpul întreruperilor prelungite de curent.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolMaterialTipPreț
ALTRONIX AL400ULPD4 Sursă de alimentare 4 Siguranțe 12dc/3.5a Sau 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4 Al400ulpd43.2513.5013.00Sursa de alimentare 4 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€464.24
ALTRONIX AL400ULPD4CB Sursă de alimentare 4ptc 12dc/3.5a Sau 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Sursa de alimentare 4PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€496.98
Sursă de alimentare din oțel ALTRONIX AL400ULPD8, 8 ieșiri cu fuzibile, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 Al400ulpd83.2513.5013.00Sursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€471.60
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL400ULPD8CB, ieșiri PTC clasa 2, finisaj gri | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Sursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€522.53
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL400ULX, ieșire 12 / 24VDC, intrare 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Alimentare 12 VDC @ 3.5A sau 24 VDC @ 3AOţelAlimentare / Încărcător€454.37
ALTRONIX AL400ULXPD16 Sursă de alimentare 16 Siguranțe | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Sursa de alimentare 16 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€508.50
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Sursă de alimentare 16ptc 12dc/3.5a Sau 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Sursa de alimentare 16PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€539.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Alimentare AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire filtrată
€354.76 /unitate