WESCO Tambur / Camion manual


Filtru
Capacitate tambur: 5 la 55 Gal. , Tip tambur: Plastic sau oțel , Tip mâner: Dual , Inălțime totală: 48 " , Lățimea totală: 20.5 " , Tip: 2 roți
StilModelCapacitate de încărcareMaterialLungime totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
210352
600 lb.Oţel inoxidabil18.5 "poliuretan€2,541.58
B
210340
700 lb.Oţel18.5 "Semi-pneumatic€479.73
B
210266
700 lb.Oţel18.5 "Pneumatic€472.97
B
210349
800 lb.Oţel17.5 "Cauciuc Moldon€416.94

Tambur / Camion manual

Camioanele cu tambur/de mână Wesco sunt concepute pentru a ridica și transporta bidoane industriale de 30 și 55 de galoane și încărcături de până la 800 lb. Aceste camioane cu tobe au un cadru curbat acoperit cu pulbere pentru a găzdui cu ușurință chiar și containere mici cu margini rotunde și roți pentru o manevrabilitate ușoară. Camioanele cu tambur/de mână Wesco au un cârlig de sonerie care se blochează pe marginea superioară pentru a permite încărcarea și descărcarea în siguranță a unui butoi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?