WESCO 210352 Camion de mână/tambur din oțel inoxidabil, capacitate de 600 lbs | AG7HFJ 156DH-PP8-SS

WESCO 210352 Camion de mână/tambur din oțel inoxidabil, capacitate de 600 lbs

În stoc
Articol: AG7HFJ Model: 210352Ref. cruce: 156DH-PP8-SS

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,541.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tobe Chime Jaw
Capacitatea tamburului5 la 55 Gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Inălțime totală48 "
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală20.5 "
Tip2 roți
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)52.07

Detalii produs:

    • Suportă o gamă de tipuri de găleți și tamburi
    • Proiectat pentru a manipula în siguranță găleți și tobe de 18.89 litri, 113.5 litri și 208.2 litri
    • Finisaj acoperit cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a produsului
    • Cârligul care se fixează pe janta superioară, care va ajuta la încărcarea și descărcarea butoaielor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialLungime totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 210340 Camion manual / cu tobe, semipneumatic de 10 inchi, capacitate de 700 lbs | AG7HFF 156DH-Z 210340700 lb.Oţel18.5 "Semi-pneumatic€479.73
WESCO 210349 Camion de mână/tambur, cauciuc turnat de 10 inchi, capacitate de 800 lbs | AG7HFG 156DH-HB 210349800 lb.Oţel17.5 "Cauciuc Moldon€416.94
WESCO 210266 Camion de mână/tambur, 10" pneumatic, capacitate de 700 lbs | AG7HFH 156DH-P 210266700 lb.Oţel18.5 "Pneumatic€472.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210352 Camion de mână/tambur din oțel inoxidabil, capacitate de 600 lbs
€2,541.58 /unitate