GEORG FISCHER PVC în linie, supapă cu bilă True Union, soclu x soclu


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: Inline, True Union , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu , Material mâner: PVC , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: WOG de 230 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 0 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
161375009
3"€579.28
A
161375010
4"€836.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?