Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 161375009 Supapă cu bilă din PVC True Union Socket 3 In | AA9DRG 1CMC9

GEORG FISCHER 161375009 Supapă cu bilă din PVC, soclu adevărat de 3 in

În stoc
Element: AA9DRG Model: 161375009Crucea Ref: 1CMC9
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
€579.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPVC
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 230 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 0 psi
Dimensiunea conductei3"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 161375010 Supapă cu bilă din PVC True Union Socket 4 In | AA9DRH 1CMD1 1613750104"€836.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161375009 Supapă cu bilă din PVC, soclu adevărat de 3 in
€579.29 /unitate