Evaluare tensiune AC: 600V , Culoare: Negru , Tipul conexiunii: Capătul lamei , Tensiune DC nominală: 300V , Element: Dual , Pentru seria bloc de siguranțe: TCFH , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Dimensiunea siguranței / grup: Clasa CF , Tip siguranță: Întârziere / suflare lentă , Înălțime: 29mm , Indicator / Neindicativ: indicând , Mfr. Serie: TCF , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Stil de montare: DIN , Ambalare: masă , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Timp de raspuns: 10 sec. la 500% , Viteza: Întârziere , Tip de terminare: Conectare lamă radială , Indicație vizuală: indicând , Tensiune (AC): 600 VAC , Voltaj: 600VAC / 300VDC