Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN TCF45 45a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8XHM 2ACA5

BUSSMANN TCF45 Siguranță 45a Clasa J Tcf 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AB8XHM Model: TCF45Crucea Ref: 2ACA5
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
€310.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpPlastic
Stilul corpuluiConecteaza
ClasăJ
Adâncime1.125 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță45
Codul suportului siguranței2AAP3
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime2.125 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiMaterial corpStilul corpuluiEvaluarea întreruperiiLungimeLăţimeClasăEvaluare curentPreț
Siguranță BUSSMANN TCF10 10a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€183.00
Siguranță BUSSMANN TCF6 6a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€139.91
Siguranță BUSSMANN TCF60 60a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.125 "1"J-€259.85
Siguranță BUSSMANN TCF70 70a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€462.70
Siguranță BUSSMANN TCF80 80a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€563.69
Siguranță BUSSMANN TCF90 90a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€580.68
Siguranță BUSSMANN TCF100 100a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€593.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TCF45 Siguranță 45a Clasa J Tcf 600vac/300vdc
€310.43 /unitate