COUNCIL TOOL Ciocanul Cross Pein


Ciocanele încrucișate Council Tool sunt ideale pentru lovirea cu precizie a obiectelor în care nu este necesar un ciocan fără scântei. Acestea sunt folosite pentru a seta chinuri sau ace în colțuri sau zone compacte, protejând în același timp degetele de suflare.

Filtru
Culoarea capului: Natural , Material cap: Oțel forjat , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungime totalăDiametrul fețeiManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț (ex. TVA)
A
PR30XPFG
14 "1.437 "NegruErgonomicDin fibra de sticla5"3 lb.3 / 4 "€81.93
B
PR40XPFG
15 "1.75 "NegruErgonomicDin fibra de sticla5.75 "4 lb.1.75 "€93.75
C
PR30XP
15 "1.437 "NaturalDreptHickory Wood5.125 "3 lb.3 / 4 "€63.92
D
PR40XP
15 "1.75 "NaturalDreptHickory Wood5.75 "4 lb.1.75 "€62.37

DESCRIERE

  • Ciocanele încrucișate Council Tool au un cap din oțel forjat pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Aceste ciocane ușoare au un mâner drept din lemn care atenuează vibrațiile la lovire.
  • Aceste ciocane transversale au fețe de lovire tratate termic, prelucrate cu precizie, pentru rezistență și siguranță sporite.
  • Modelele selectate cu mânere din fibră de sticlă au un design ergonomic pentru o prindere confortabilă.

Standarde și aprobări

  • ASME B107.54-2001

Întrebări Frecvente

Capetele acestor ciocane încrucișate Council Tool sunt rezistente la coroziune?

Capul acestor ciocane are un finisaj lac transparent pentru a rezista la coroziune.

Ce greutăți pentru cap sunt disponibile în aceste ciocane încrucișate?

  • 3 lb
  • 4 lb

De ce măsuri de siguranță ar trebui să avem grijă când folosim aceste ciocane încrucișate?

  • Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.
  • Asigurați-vă că loviți direct în timp ce eviți loviturile cu privirea.
  • Nu loviți cu sau împotriva altor unelte întărite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?