Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COUNCIL TOOL PR40XPFG Ciocan încrucișat 4 lb 15 inch fibră de sticlă | AF9ALX 29RV88

COUNCIL TOOL PR40XPFG Ciocan încrucișat 4 lb 15 inch fibră de sticlă

În stoc
Articol: AF9ALX Model: PR40XPFGCrucea Ref: 29RV88
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
€82.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul Cross Pein
Diametrul feței1.75 "
Manipulați culoareaNegru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului5.75 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului4 lb.
Șef Lățime1.75 "
Lungime totală15 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8205206000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul fețeiManipulați culoareaDesign mânerManipulați materialulLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
COUNCIL TOOL PR30XP Ciocan Crosspein 3 lbs. 15 inch lungime | AA3YUA 11Z412 PR30XP15 "1.437 "NaturalDreptHickory Wood5.125 "3 lb.3 / 4 "€56.47
COUNCIL TOOL PR30XPFG Ciocan Crosspein 3 lbs. 14 inch lungime | AA3YUB 11Z413 PR30XPFG14 "1.437 "NegruErgonomicDin fibra de sticla5"3 lb.3 / 4 "€72.38
COUNCIL TOOL PR40XP Ciocan încrucișat 4 lb 15 inch Hickory | AF9ALW 29RV87 PR40XP15 "1.75 "NaturalDreptHickory Wood5.75 "4 lb.1.75 "€58.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COUNCIL TOOL PR40XPFG Ciocan încrucișat 4 lb 15 inch fibră de sticlă
€82.84 /unitate