COUNCIL TOOL

Filtru

Scule de mână

Pneumatică

Sanitar

Siguranţă

Iluminat

Echipamente de exterior

Scule de mână Filtru

Ciocane și instrumente de loviturăVezi tot

  • Ciocane cu bile

    Ciocane care nu produc scântei, nemagnetice, potrivite pentru întreținerea RMN, servicii Hazmat și biologice, precum și în zonele în care este necesară o față care nu se deteriorează. Prezintă o construcție din aliaj mangan-bronz pentru a oferi un randament ridicat și rezistență la tracțiune și un mâner din fibră de sticlă care este rezistent la contracție

  • Inginer / Foraj / Ciocane de fierar

    Ciocane tratate termic, concepute pentru lovirea țepilor, dălților la rece, burghiilor pentru rocă și cuielor întărite. Capabil să producă o structură cu granulație fină și o adâncime crescută de duritate (Rockwell Rc 46-54). Disponibil în opțiuni cu greutatea capului de 2.5, 3 și 4 lb

  • Sanii

    Ciocane încrucișate / de fierărie cu o față de lovire prelucrată cu precizie și un mâner din fibră de sticlă / lemn de hickory, ideal pentru lucrări de forjare și nituire. Disponibil în greutăți pentru cap de 3 și 4 lb

Instrumente electriceVezi tot

  • Poansonuri pentru găuri cu zgomot

    Poansoane cu spate, cu o față de lovire teșită manual și un mâner introdus hidraulic pe cap pentru a oferi o legătură mecanică puternică. Disponibil în variante de dimensiuni ale orificiilor de 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 și 1 inch

Instrumente de incursiuneVezi tot

  • Dispozitive de extragere a unghiilor și bare de îndepărtare

    Bare de săpat din oțel/oțel cu conținut ridicat de carbon, bare de dărâmare cu gât de găină și bare cu vârf de strângere potrivite pentru forțarea manuală a plăcilor și îndepărtarea cuielor. Disponibil în variante de lungime de 24 - 72 inci

Despre COUNCIL TOOL

Council Tool Company este un producător de frunte de unelte de mână grele, ideale pentru utilizare în industria construcțiilor, feroviar, minier și petrochimic. Gama sa extinsă de unelte include topoare, târărele, secure, bici, unelte de lovire, bare forjate și cleme C. Topoarele Council Tool Pulaski sunt proiectate în conformitate cu specificațiile Serviciului Forestier din SUA (5100-355E), cu capul din oțel forjat așezat hidraulic pe mâner și fixat suplimentar cu o pană din PVC zimțată pentru a îmbunătăți factorul de mușcătură. Aceste topoare ascuțite manual prezintă secțiuni oculare uscate (sub 10% din conținutul de umiditate) cu detalii interioare conice pentru a reduce contractarea sau slăbirea, permițând în același timp o legătură mecanică puternică. Sunt disponibile în hickory american cu două biți și mânere din fibră de sticlă, ideale pentru aplicații de amenajare a teritoriului, săpat sau defrișare. Ciocanele de inginer sau de fierar ale mărcii sunt ideale pentru lovirea țepelor, daltele reci, burghiile și cuiele întărite. Aceste ciocane aprobate de ASME sunt tratate termic pentru a produce o structură cu granulație fină și o adâncime crescută de duritate (Rockwell Rc 46-54) pentru siguranță și duritate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse și piese de schimb, cum ar fi mânere, dinți și clapete antifoc, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă