Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN TCF35 Clasa CF, industrială, 600VAC/300VDC, 35A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat | BD2FYW

BUSSMANN Siguranță TCF35 Clasa CF, industrială, 600VAC/300VDC, 35A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat

În stoc
Articol: BD2FYW Model: TCF35
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
€169.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de corp pătrat
Evaluare curent35A
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa CF
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Înălţime29mm
Stilul indicatoruluiCu indicator
Evaluarea întreruperii300kA
Lungime54mm
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Mfr. SerieTCF
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Stil de montareDIN
ambalajemasă
Tip de terminareConectare lamă radială
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)300VDC
Lăţime25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiMaterial corpStilul corpuluiEvaluarea întreruperiiLungimeLăţimeClasăEvaluare curentPreț
Siguranță BUSSMANN TCF10 10a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUR 2AAN4 TCF102AAP2PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€183.00
Siguranță BUSSMANN TCF6 6a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC1.875 "3 / 4 "J-€139.91
Siguranță BUSSMANN TCF60 60a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.125 "1"J-€259.85
Siguranță BUSSMANN TCF70 70a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€462.70
Siguranță BUSSMANN TCF80 80a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€563.69
Siguranță BUSSMANN TCF90 90a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€580.68
Siguranță BUSSMANN TCF100 100a Clasa J Tcf 600vac/300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlasticConecteaza300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC3"1"J-€593.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță TCF35 Clasa CF, industrială, 600VAC/300VDC, 35A, Siguranță cu lamă cu corp pătrat
€169.73 /unitate