WESCO 210349 Hand / Drum Truck, 10 Mold-on Rubber, 800 Lbs Capacity | AG7HFG 156DH-HB

WESCO 210349 Hand / Drum Truck, 10" Mold-on Rubber, 800 Lbs Capacity

În stoc
Articol: AG7HFG Model: 210349Cross Ref: 156DH-HB

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€416.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tobe Chime Jaw
Capacitatea tamburului5 la 55 Gal.
Tip tamburPlastic sau oțel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală48 "
Lungime totală17.5 "
Lățimea totală20.5 "
Tip2 roți
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)52.07

Detalii produs:

    • Supports a variety of drums and pails
    • Designed to safely handle 18.89-Litre, 113.5-Litre and 208.2-Litre drums and pails
    • Powder-coated finish for greater appliance durability
    • Cârligul care se fixează pe janta superioară, care va ajuta la încărcarea și descărcarea butoaielor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialLungime totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 210340 Camion manual / cu tobe, semipneumatic de 10 inchi, capacitate de 700 lbs | AG7HFF 156DH-Z 210340700 lb.Oţel18.5 "Semi-pneumatic€479.73
WESCO 210266 Camion de mână/tambur, 10" pneumatic, capacitate de 700 lbs | AG7HFH 156DH-P 210266700 lb.Oţel18.5 "Pneumatic€472.98
WESCO 210352 Camion de mână/tambur din oțel inoxidabil, capacitate de 600 lbs | AG7HFJ 156DH-PP8-SS 210352600 lb.Oţel inoxidabil18.5 "poliuretan€2,541.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210349 Hand / Drum Truck, 10" Mold-on Rubber, 800 Lbs Capacity
€416.94 /unitate