EXAIR Transportoare cu aer comprimat


Filtru
Interval de presiune: 20 la 250 psi
StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
6060
10.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Oţel inoxidabil1.88 "3.880 "€557.32
A
6080
10.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Aluminiu1.88 "3.880 "€203.92
A
6081
14.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "Aluminiu2.13 "3.880 "€228.21
A
6061
14.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "Oţel inoxidabil2.13 "3.880 "€586.73
A
6062
25.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"Oţel inoxidabil2.38 "3.880 "€638.62
A
6082
25.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"Aluminiu2.38 "3.880 "€247.54
A
6083
33 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "Aluminiu2.75 "4.38 "€320.99
A
6063
33 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "Oţel inoxidabil2.75 "4.38 "€703.48
A
6084
45 scfm3/8 "NPT2"1.75 "Aluminiu3.25 "4.38 "€376.53
A
6064
45 scfm3/8 "NPT2"1.75 "Oţel inoxidabil3.25 "4.38 "€786.41

Transportoare cu aer comprimat

Transportoarele acționate cu aer comprimat Exair sunt proiectate pentru deplasarea unor volume mari de materiale pentru operațiunile de îndepărtare a așchiilor, deșeurilor și tăieturi, transferul pieselor, încărcarea buncărului și operațiunile de umplere. Nu au piese mobile pentru a minimiza nivelul de zgomot și au o construcție din aluminiu pentru a minimiza greutatea totală și a rezista la uzură în condiții abrazive. Aceste transportoare compacte pot fi conectate cu ușurință la furtun/tubulatură standard și oferă o capacitate mare de debit pentru a maximiza eficiența. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste transportoare cu aer, disponibile în dimensiuni de admisie a aerului de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?