Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 6082 Furtun de aer aluminiu 1.25 inch 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5

EXAIR 6082 Transport aer aluminiu 1.25 inch furtun 25.9 Cfm

În stoc
Element: AD8NGA Model: 6082Ref încrucișat: 4LCN5
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
€257.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor de aer
consum de aer25.9 scfm
Admisie1/4 "NPT
Dimensiunea furtunului1.25 "
În interiorul Dia.1"
MaterialAluminiu
În afara Dia.2.38 "
Lungime totală3.880 "
Domeniul de presiune20 la 250 psi
Temp. Evaluare275 grade F
Vid-42 in H2O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
Furtun transportor aer EXAIR 6080 aluminiu 3/4 inch 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Aluminiu1.88 "3.880 "€211.91
EXAIR 6081 Transport aer aluminiu 1 inch furtun 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "Aluminiu2.13 "3.880 "€237.47
EXAIR 6083 Furtun de aer aluminiu 1-1/2 inch 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "Aluminiu2.75 "4.38 "€333.97
Furtun transportor aer EXAIR 6084 aluminiu 2 inch 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9 608445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "Aluminiu3.25 "4.38 "€391.70
Transportor aer EXAIR 6060 Furtun de 3/4 inch din oțel inoxidabil 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Oţel inoxidabil1.88 "3.880 "€578.80
Transportor de aer EXAIR 6061 Furtun de 1 inch din oțel inoxidabil 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "Oţel inoxidabil2.13 "3.880 "€609.27
EXAIR 6062 Furtun de aer inoxidabil 1-1/4 inch 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"Oţel inoxidabil2.38 "3.880 "€663.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 6082 Transport aer aluminiu 1.25 inch furtun 25.9 Cfm
€257.49 /unitate