VESTIL Apărătoare pentru utilaje din seria HPRO cu profil înalt


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Galben , Lungime gardă: 36 " , Hardware de instalare inclus: Nu , Material: Oţel , Înălțimea ochiului de la sol: 2 1 / 2 " , Înălțimea mijlocului șinei: 21 "
StilModelLungime totalăDiametruLățimea garduluiLățimea totalăArticolDiametru orificiul plăcii de montare.Lungimea plăcii de montareLățimea plăcii de montarePreț (ex. TVA)
A
HPro-36-42-2
38.31 "1 11 / 16 "36 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€327.42
B
HPRO-M-36-24-2
38.31 "1 11 / 16 "-4"Protecții pentru mașini cu plasă sudată0.4375 "4"4"€404.75
C
HPro-36-24-2
38.31 "1 11 / 16 "36 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€256.39
D
HPro-36-36-2
38.31 "1 11 / 16 "36 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€294.27
E
HPro-36-36-4
40.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€526.56
F
HPro-48-36-4
40.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€564.56
G
HPro-72-42-4
40.12 "4 1 / 2 "72 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€795.19
RFQ
H
HPro-48-24-4
40.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€450.57
I
HPro-60-42-4
40.12 "4 1 / 2 "60 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "8"8"€574.77
J
HPro-48-42-4
40.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€599.31
K
HPro-36-42-4
40.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€442.85
L
HPro-36-24-4
40.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€434.65
M
HPro-48-24-2
50.31 "1 11 / 16 "48 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€292.75
N
HPro-48-36-2
50.31 "1 11 / 16 "48 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€327.40
O
HPro-48-42-2
50.31 "1 11 / 16 "48 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€360.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?