VESTIL HPRO-36-24-4 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inchi x 24 inchi x 4 inci | AG7UHE

VESTIL HPRO-36-24-4 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inch x 24 inch x 4 inch

În stoc
Element: AG7UHE Model: hPro-36-24-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€434.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriGalben
Diametru4 1 / 2 "
Lățimea gardului36 5 / 8 "
Înălţime24.562 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.0.875 "
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
Adâncimea totală40.12 "
Inălțime totală24.56 "
Lungime totală40.12 "
Lățimea totală8"
Lungimea plăcii8 In.
Lățimea plăcii8 In.
Lăţime36.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)62.39
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)93.03
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametruLățimea garduluiLățimea totalăArticolDiametru orificiul plăcii de montare.Lungimea plăcii de montareLățimea plăcii de montarePreț
VESTIL HPRO-36-42-4 Apărător cu profil înalt, dimensiune 42 x 36 inch | AF4GYD 8WPT5 HPro-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€442.85
VESTIL HPRO-36-24-2 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inch x 24 inch x 2 inch | AG7UHD HPro-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€256.39
VESTIL HPRO-36-36-2 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inch x 36 inch x 2 inch | AG7UHF HPro-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€294.27
VESTIL HPRO-36-36-4 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inchi x 36 inchi x 4 inci | AG7UHG HPro-36-36-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€526.57
VESTIL HPRO-36-42-2 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inchi x 42 inchi x 2 inchi | AG7UHH HPro-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€327.41
VESTIL HPRO-48-24-2 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 48 inchi x 24 inchi x 2 inchi | AG7UHJ HPro-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Aparat de protecție cu profil înalt0.4375 "4"4"€292.75
VESTIL HPRO-48-24-4 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 48 inchi x 24 inchi x 4 inci | AG7UHK HPro-48-24-440.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Aparat de protecție cu profil înalt0.875 "8"8"€450.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HPRO-36-24-4 Apărător pentru mașină și rack cu profil înalt, dimensiune 36 inch x 24 inch x 4 inch
€434.64 /unitate