JAMCO ZC260-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AF4ERK 8TWL8

JAMCO ZC260-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. Lungime de 60 de inchi

Articol: AF4ERK Model: ZC260-P6-GPCrucea Ref: 8TWL8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,706.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de acțiuni pe două fețe
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
Distanța dintre rafturi15 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă48 "
Numărul de rafturi3
Inălțime totală57 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 145.8
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiLățimea raftuluifinalizareaCapacitate de încărcareNumărul de rafturiLungime totalăPreț
JAMCO ZB260-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Pudră acoperită3000 lb.260 "€2,001.55
RFQ
JAMCO ZB360-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 60 inch lungime | AF3YML 8FH33 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Pudră acoperită3000 lb.260 "€2,181.13
RFQ
JAMCO ZB472-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 72 inch lungime | AF4ERH 8TWL6 ZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Pudră acoperită3000 lb.272 "€2,626.67
RFQ
JAMCO ZB248-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 48 inch lungime | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Pudră acoperită3000 lb.248 "€1,940.42
JAMCO ZB236-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 36 inch lungime | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Pudră acoperită3000 lb.236 "€1,785.20
JAMCO ZA248-P6 GP Coș de stoc cu 3 fețe 2000 lb. 48 inch lungime | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Pudră acoperită2000 lb.148 "€954.15
JAMCO ZC472-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. 72 inch lungime | AF4VTT 9LN40 ZC472-P6-GP72 "2"15 "36 "Pudră acoperită3000 lb.372 "€3,142.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO ZC260-P6-GP Coș de stoc cu 3 fețe 3000 lb. Lungime de 60 de inchi
€2,706.73 /unitate