KABELSCHLEPP MC1250-8.00-RS-220-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 9.57in L5 picioare | AD8XMX 4NGN1

KABELSCHLEPP MC1250-8.00-RS-220-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 9.57in L5 picioare

În stoc
Articol: AD8XMX Model: MC1250-8.00-RS-220-2V5Crucea Ref: 4NGN1

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€950.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire8.66 "/ 220 mm
Înălțimea cavității3.7 "/ 93.98 mm
Lățimea cavității8 "/ 203.2 mm
Material transversalAluminiu
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Înălţime3.78 "/ 96 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Înălțimea buclei21.1 "/ 536 mm
Lungimea buclei37.09 "/ 942 mm
Număr de legături13
Lățimea exterioară9.57 "/ 243.1 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak MC Nylon / Alum

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1562
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 2.67in L1 picioare | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€129.42
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 2.67in L1 picioare | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€175.55
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 4.67in L1 picioare | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 4.67in L1 picioare | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 5.67in L1 picioare | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 5.67in L1 picioare | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 6.18in L1 picioare | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP MC1250-8.00-RS-220-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 9.57in L5 picioare
€950.27 /unitate