KABELSCHLEPP Varitrak Mc Open Nylon / aluminiu


Filtru
Materialul barei transversale: Aluminiu , Stil: Operatii Deschise , Tip: Varitrak MC Nylon / Alum
StilModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
MC0475-4.00-RS-1001
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.23
A
MC0475-5.00-RS-1005
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft€633.50
A
MC0475-2.00-RS-1005
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft€565.90
A
MC0475-5.00-RS-1001
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
A
MC0475-4.00-RS-1005
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft€615.72
A
MC0475-2.00-RS-1001
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€129.42
A
MC0475-5.00-RS-1301
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
A
MC0475-4.00-RS-1301
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.23
A
MC0475-2.00-RS-1305
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft€565.90
A
MC0475-5.00-RS-1305
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft€633.50
A
MC0475-4.00-RS-1305
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft€615.72
A
MC0475-2.00-RS-1301
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€175.55
B
MC0650-7.50-RS-145-2V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€209.00
C
MC0650-.8.50-RS-145-3V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€230.50
B
MC0650-6.75-RS-145-2V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft€650.97
B
MC0650-7.50-RS-145-2V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft€665.54
D
MC0650-6.00-RS-145-1V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18
B
MC0650-6.75-RS-145-2V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€186.94
C
MC0650-.8.50-RS-145-3V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft€701.13
D
MC0650-6.00-RS-145-1V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft€433.13
E
MC0950-10.00-RS-170-3V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft€775.85
F
MC0950-6.00-RS-170-2V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€204.23
E
MC0950-8.00-RS-170-3V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€247.37
E
MC0950-8.00-RS-170-3V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft€665.54
F
MC0950-6.00-RS-170-2V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft€640.63
G
MC0950-12.00-RS-170-4V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1713.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm5ft€816.14
G
MC0950-12.00-RS-170-4V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm413.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm1"€273.49
E
MC0950-10.00-RS-170-3V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm411.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm1"€255.05
F
MC0950-6.00-RS-200-2V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft€640.63
E
MC0950-10.00-RS-200-3V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft€775.85
E
MC0950-8.00-RS-200-3V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft€684.20
G
MC0950-12.00-RS-200-4V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm1713.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm5ft€816.14
E
MC0950-8.00-RS-200-3V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€234.14
E
MC0950-10.00-RS-200-3V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm411.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm1"€187.99
F
MC0950-6.00-RS-200-2V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€231.76
G
MC0950-12.00-RS-200-4V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm413.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm1"€273.49
D
MC0650-6.00-RS-220-1V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft€433.13
B
MC0650-7.50-RS-220-2V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft€665.54
B
MC0650-6.75-RS-220-2V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€180.33
B
MC0650-7.50-RS-220-2V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€209.00
D
MC0650-6.00-RS-220-1V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18
C
MC0650-8.50-RS-220-3V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€230.50
C
MC0650-8.50-RS-220-3V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft€701.13
B
MC0650-6.75-RS-220-2V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft€650.97
H
MC1250-6.00-RS-220-1V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm37.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm1"€299.79
I
MC1250-12.00-RS-220-3V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm1313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,057.02
I
MC1250-12.00-RS-220-3V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm1"€259.94
J
MC1250-14.00-RS-220-4V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm1"€267.63
K
MC1250-8.00-RS-220-2V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm139.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm5ft€950.27
K
MC1250-8.00-RS-220-2V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm39.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm1"€306.91
J
MC1250-14.00-RS-220-4V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm1315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,081.94
H
MC1250-6.00-RS-220-1V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm137.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm5ft€932.47
H
MC1250-6.00-RS-260-1V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm137.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm5ft€922.56
K
MC1250-8.00-RS-260-2V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm139.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm5ft€950.27
K
MC1250-8.00-RS-260-2V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm39.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm1"€306.91
J
MC1250-14.00-RS-260-4V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm1"€363.06
H
MC1250-6.00-RS-260-1V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm37.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm1"€299.79
J
MC1250-14.00-RS-260-4V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm1315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,081.94
I
MC1250-12.00-RS-260-3V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm1313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm5ft€1,057.02
I
MC1250-12.00-RS-260-3V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm1"€339.73
K
MC1250-8.00-RS-300-2V1
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm3.7 "/ 93.98 mm39.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm1"€293.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?