KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 7.93in L5 picioare | AD8XMD 4NGK2

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 7.93in L5 picioare

În stoc
Element: AD8XMD Model: MC0650-6.75-RS-145-2V5Ref încrucișat: 4NGK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€650.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire5.71 "/ 145 mm
Înălțimea cavității1.97 "/ 50 mm
Lățimea cavității6.75 "/ 171.5 mm
Material transversalAluminiu
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Înălţime2.37 "/ 60 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch2.56 "/ 65 mm
Înălțimea buclei13.66 "/ 347 mm
Lungimea buclei23.07 "/ 586 mm
Număr de legături24
Lățimea exterioară7.93 "/ 201.4 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak MC Nylon / Alum

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 2.67in L1 picioare | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€129.42
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 2.67in L1 picioare | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€175.55
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 4.67in L1 picioare | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 4.67in L1 picioare | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 5.67in L1 picioare | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 5.67in L1 picioare | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 6.18in L1 picioare | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 7.93in L5 picioare
€650.97 /unitate