Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 7.93in L1 picioare | AD8XKR 4NGF4

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 7.93in L1 picioare

În stoc
Articol: AD8XKR Model: MC0650-6.75-RS-145-2V1Crucea Ref: 4NGF4
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
€186.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire5.71 "/ 145 mm
Înălțimea cavității1.97 "/ 50 mm
Lățimea cavității6.75 "/ 171.5 mm
Material transversalAluminiu
Frame StayTwist In Twist Out Alum Bar
Înălţime2.37 "/ 60 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch2.56 "/ 65 mm
Înălțimea buclei13.66 "/ 347 mm
Lungimea buclei23.07 "/ 586 mm
Număr de legături5
Lățimea exterioară7.93 "/ 201.4 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak MC Nylon / Alum

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.206
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimePreț
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 2.67in L1 picioare | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€129.42
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 2.67in L1 picioare | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€175.55
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 4.67in L1 picioare | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 4.67in L1 picioare | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.24
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 5.67in L1 picioare | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 5.67in L1 picioare | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€221.61
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 6.18in L1 picioare | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€130.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V1 Varitrak Mc Open Nylon/aluminiu L 7.93in L1 picioare
€186.93 /unitate