Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX AL400ULPD4 Sursă de alimentare 4 Siguranțe 12dc/3.5a Sau 24dc/3a | AD9KLC 4TEP4

ALTRONIX AL400ULPD4 Sursă de alimentare 4 siguranțe 12dc/3.5a sau 24dc/3a

În stoc
Element: AD9KLC Model: AL400ULPD4Crucea Ref: 4TEP4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€464.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 4 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent12 VDC @ 4A sau 24 VDC @ 3A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător Multi-OutPut
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolMaterialTipPreț
ALTRONIX AL400ULPD4CB Sursă de alimentare 4ptc 12dc/3.5a Sau 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Sursa de alimentare 4PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€496.98
Sursă de alimentare din oțel ALTRONIX AL400ULPD8, 8 ieșiri cu fuzibile, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 Al400ulpd83.2513.5013.00Sursa de alimentare 8 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€471.60
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL400ULPD8CB, ieșiri PTC clasa 2, finisaj gri | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Sursa de alimentare 8PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€522.53
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL400ULX, ieșire 12 / 24VDC, intrare 3.5A 115VAC | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Alimentare 12 VDC @ 3.5A sau 24 VDC @ 3AOţelAlimentare / Încărcător€454.37
Sursă de alimentare ALTRONIX AL400ULXB2, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Ieșire filtrată | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---Alimentare electricăFenolice sau Fibră de sticlăSursa de alimentare / placa încărcătorului€354.76
ALTRONIX AL400ULXPD16 Sursă de alimentare 16 Siguranțe | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Sursa de alimentare 16 Siguranță 12Dc / 3.5A sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€508.50
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Sursă de alimentare 16ptc 12dc/3.5a Sau 24dc/3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Sursa de alimentare 16PTC 12Dc / 3.5A Sau 24Dc / 3AOţelAlimentare / încărcător Multi-OutPut€539.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL400ULPD4 Sursă de alimentare 4 siguranțe 12dc/3.5a sau 24dc/3a
€464.24 /unitate