Lungimea bazei: 14 1 / 3 " , Lățimea utilă a plăcii de bază: 12 11/16 "până la 10 7/16" , Lățimea bazei: 10 4 / 9 " , Baterie inclusă: Nu , Culoare dulap: Albastru , Capacitate: 500 lbs. , Culoare: Galben , Grosimea furcii compatibile: 2" , Lățimea furcii compatibile: 7 1 / 2 " , Adâncime: 23 " , Centrul de buzunar al furcii: 31 7 / 8 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 9 / 16 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Tip mâner: dublu , Roți blocabile: Nu , Marinit 1 grosime: 1 / 2 " , Max. Diametrul cilindrului: 12 " , Max. Diametrul ochiului: 2" , Număr de plăci de bază: 2 , Lungimea curelei cu clichet: 37 " , Culoarea cutiei de depozitare: Albastru , Lungimea cutiei de depozitare: 7 1 / 8 " , Lățimea cutiei de depozitare: 26 3 / 16 " , Lungimea tăvii pentru scule: 24 " , Foloseste cu: Camion furcă , Rulmenți roților: 5 / 8 " , Diametrul roții: 16 "