VESTIL CYL-E Carucior cu lanternă cu cilindru, roată pneumatică, dimensiune de 58 inchi

În stoc
Element: AG7PTE Model: CYL-E

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€909.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartușul pistoletului de sudură
Lungimea bazei14 1 / 3 "
Lungimea plăcii de bază14 5 / 16 "
Lățimea utilă a plăcii de bază12 11/16 "până la 10 7/16"
Lățimea bazei10 4 / 9 "
Baterie inclusăNu
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului2
Adâncime23 "
Tip mânerdublu
Înălţime57 "
IncludeCurele cu clichet
Lungime23 "
Roți blocabileNu
MaterialOţel
Grosimea materialului7 / 16 "
Max. Rezervor Dia. Acetilenă397, rezervor #5
Max. Rezervor Dia. Oxigen260, #T Flacon
Unități de măsurareFIECARE
Numărul plăcilor de bază2
Numărul de cilindri2
Numărul de roți2
Inălțime totală57 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală34 1 / 2 "
Lungimea plăcii14-5 / 16 In.
Înălțimea tăvii de scule3"
Lungimea tăvii pentru scule24 "
Lățimea tăvii unelte5"
Rulmenți cu roți5 / 8 "
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic, Fix
Lățimea roții2 1 / 2 "
Lăţime34 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)146.53
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăMateriale cadruÎnălţimeIncludeLungimeTip roatăLățimea roțiiPreț
VESTIL CYL-2 Furcă pentru cărucior de sudură, 500 lb. Capacitate | AG7PRQ CYL-240 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 4 / 7 "Pneumatic4"€1,949.93
VESTIL CYL-2-FP Carucior de sudura rezistent la foc, 500 lb. Capacitate | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 4 / 7 "Pneumatic4"€2,191.46
VESTIL CYL-2-G Carucior de sudura galvanizat, 500 lb. Capacitate | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oțel galvanizat66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 4 / 7 "Pneumatic4"€2,089.16
VESTIL CYL-EH Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, roată pneumatică, dimensiune 66 inch | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet23 "Pneumatic, Fix2 1 / 2 "€1,181.43
VESTIL CYL-EH-FP Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, rezistent la foc, dimensiune 67 inch | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet23 "Pneumatic, Fix2 1 / 2 "€1,624.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-E Carucior cu lanternă cu cilindru, roată pneumatică, dimensiune de 58 inchi
€909.33 /unitate