VESTIL CYL-2-FP Carucior de sudura rezistent la foc, 500 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7PRU Model: CYL-2-FP

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,191.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartușul pistoletului de sudură
Lungimea plăcii de bază19 1 / 2 "
Lățimea utilă a plăcii de bază12 11/16 "până la 10 7/16"
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile7 1 / 2 "
Centrul de buzunar al furcii31 7 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2 9 / 16 "
Dimensiune buzunar furcă7-5/8 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Materiale cadruOţel
Tip mânerdublu
Înălţime66 3 / 8 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime34 4 / 7 "
MaterialOţel
Grosimea materialului7 / 16 "
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Max. Ochi Dia.2"
Max. Rezervor Dia. Acetilenă397, rezervor #5
Max. Rezervor Dia. Oxigen260, #T Flacon
Unități de măsurareFIECARE
Numărul plăcilor de bază2
Numărul de cilindri2
Numărul de roți2
Inălțime totală66 3 / 8 "
Lungime totală34 4 / 7 "
Lățimea totală40 1 / 4 "
Lungimea plăcii19.5 In.
Lungimea curelei cu clichet37 "
Dia roata spate.16 "
Lungimea cutiei de depozitare7 1 / 8 "
Lățimea cutiei de depozitare26 3 / 16 "
Înălțimea tăvii de scule3 In.
Lățimea tăvii unelte5 In.
Foloseste cuCamion furcă
Rulmenți cu roți5 / 8 "
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime40 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)168.59
Lungimea navei (cm)87.79
Lățimea navei (cm)102.24
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăMateriale cadruÎnălţimeIncludeLungimeTip roatăLățimea roțiiPreț
VESTIL CYL-2 Furcă pentru cărucior de sudură, 500 lb. Capacitate | AG7PRQ CYL-240 1 / 4 "19 1 / 2 "Oţel66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 4 / 7 "Pneumatic4"€1,949.93
VESTIL CYL-2-G Carucior de sudura galvanizat, 500 lb. Capacitate | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Oțel galvanizat66 3 / 8 "Lanț de siguranță34 4 / 7 "Pneumatic4"€2,089.16
VESTIL CYL-E Carucior cu lanternă cilindru, roată pneumatică, dimensiune 58 inch | AG7PTE CYL-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Curele cu clichet23 "Pneumatic, Fix2 1 / 2 "€909.33
VESTIL CYL-EH Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, roată pneumatică, dimensiune 66 inch | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet23 "Pneumatic, Fix2 1 / 2 "€1,181.43
VESTIL CYL-EH-FP Ochi de ridicare pentru cărucior cu lanternă, rezistent la foc, dimensiune 67 inch | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Curele cu clichet23 "Pneumatic, Fix2 1 / 2 "€1,624.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-2-FP Carucior de sudura rezistent la foc, 500 lb. Capacitate
€2,191.46 /unitate