VESTIL Rampe de curte din oțel din seria YR


Filtru
Culoare: Maro , Tip punte: grații , Înălțime: 46 " , Metoda de reglare a înălțimii: Manivelă , Material: Oţel , Max. Înălţime: 62 " , Material cadrul rampei: Oţel , Material grătar rampă: Oţel , Lanțuri de siguranță: Da , bordura de siguranță: 4" , Nivel de oprire: 72 " , rampă dreaptă: 360 " , Bara de tractare: Da , Diametrul roții: 40.12 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 3.62 "
StilModelLatimea rampa utilizabilaCapacitateAdâncimeLăţimeDistanța dintre borduriLățimea nivelului de andocareLungime totalăLățimea totală a rampeiPreț (ex. TVA)
A
YRD-25-7336-H
66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€37,714.56
RFQ
B
YR-16-7236
66 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€28,182.49
RFQ
C
YRD-16-7236-H
66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-€31,252.48
RFQ
D
YR-16-7230
66 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€27,175.95
RFQ
E
YRD-20-7336-H
66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€35,436.44
RFQ
F
YR-20-7336
66 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€31,545.20
RFQ
G
YR-30-7336
66 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€37,390.75
RFQ
H
YRD-30-7336-H
66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€40,814.07
RFQ
I
YR-20-7330
66 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€27,978.07
RFQ
J
YR-30-7330
66 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€31,545.20
RFQ
K
YR-25-7330
66 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€29,346.66
RFQ
L
YR-25-7336
66 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€33,185.81
RFQ
M
YR-25-8536
78 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€38,670.88
RFQ
N
YR-16-8436
78 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€32,709.48
RFQ
O
YRD-16-8436-H
78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-€34,674.00
RFQ
P
YR-30-8536
78 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€39,026.20
RFQ
Q
YR-30-8530
78 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€34,093.78
RFQ
R
YRD-30-8536-H
78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€47,466.78
RFQ
S
YR-20-8530
78 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€31,323.46
RFQ
T
YR-20-8536
78 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€35,564.74
RFQ
U
YR-25-8530
78 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€32,823.83
RFQ
V
YRD-25-8536-H
78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€43,611.99
RFQ
W
YR-16-8430
78 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€27,995.21
RFQ
X
YRD-20-8536-H
78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€39,618.58
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?