VESTIL YRD-25-8536-H Rampă de curte din oțel, nivel hidraulic, 25000 lb. Capacitate, dimensiune 85 x 36 inch

Post: AG8CRP Model: YRD-25-8536-H
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€43,611.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de curte portabilă
Capacitate25000 lbs.
Caster Dia.9"
Material de rotireOţel
Lățimea rotorului3 5 / 8 "
CuloriMaro
Înălțimea bordurii (în.)4"
Adâncime432 "
Distanța dintre borduri78 "
Lățimea nivelului de andocare75 "
Înălţime46 "
Metoda de reglare a înălțimiiManivelă
Lungime432 "
Înălțime coborâtă45 "
MaterialOţel
Max. Înălţime62 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime45 "
Lungime totală36 ft.
Înălțimea ridicată62 "
Material cadrul rampeiOţel
Material grătar rampăOţel
Lanțuri de siguranțăDa
Bord de siguranță4"
Nivel de oprire72 "
Rampă dreaptă360 "
Bara de tractareDa
Margine de suport pentru buze utilizabilă13.5 "
Latimea rampa utilizabila78 "
Diametrul roții.40.12 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții3.62 "
Lăţime85 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3465
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)1097.28
Lățimea navei (cm)215.9
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLatimea rampa utilizabilaCapacitateAdâncimeLăţimeDistanța dintre borduriLățimea nivelului de andocareLungime totalăLățimea totală a rampeiPreț
VESTIL YR-16-7230 Rampă de curte, stil suprapus, 16000 lb. Capacitate, 72 x 30 inch, oțel | AG8CQR YR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€22,459.46
RFQ
VESTIL YR-16-7236 Rampă de curte, stil suprapus, 16000 lb. Capacitate, dimensiune 72 x 36 inch, oțel | AG8CQT YR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€23,291.31
RFQ
VESTIL YR-16-8430 Rampă de curte, stil suprapus, 16000 lb. Capacitate, dimensiune 84 x 30 inch, oțel | AG8CQU YR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€23,136.54
RFQ
VESTIL YR-16-8436 Rampă de curte, stil suprapus, 16000 lb. Capacitate, dimensiune 84 x 36 inch, oțel | AG8CQV YR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€27,032.63
RFQ
VESTIL YR-20-7330 Rampă de curte, stil suprapus, 20000 lb. Capacitate, 73 x 30 inch, oțel | AG8CQW YR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€23,122.37
RFQ
VESTIL YR-20-7336 Rampă de curte, stil suprapus, 20000 lb. Capacitate, 73 x 36 inch, oțel | AG8CQX YR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€26,070.41
RFQ
VESTIL YR-20-8530 Rampă de curte, stil suprapus, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 85 x 30 inch, oțel | AG8CQY YR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€25,887.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL YRD-25-8536-H Rampă de curte din oțel, nivel hidraulic, 25000 lb. Capacitate, dimensiune 85 x 36 inch
€43,611.99 /unitate