DESTACO Ansambluri de cleme de schimb seria 802


Filtru
Lungimea brațului de prindere: 43.9mm , Deschiderea barei de prindere: 102 grade , Ciclu de funcționare: Slab / scăzut , Înălțimea sub brațul de prindere: 27mm , Capacitate de stocare: 200 lbs. , Temp. de operare: -10 până la 90 ° C , Dimensiunea portului: 1/8 NPT
StilModelStil braț de clemăPreț (ex. TVA)
A
802-U-LC
Solid€168.45
B
802-U-RC
U-Bars€74.28

Ansambluri de cleme de schimb seria 802

Ansamblurile de cleme de schimb Destaco Seria 802 sunt utilizate pentru aplicații, cum ar fi fixarea, testarea, sudarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice sunt ideale pentru aplicarea presiunii asupra pieselor de prelucrat prin utilizarea cilindrilor actionati cu aer. Acestea funcționează împreună cu un cilindru pneumatic care utilizează aerul comprimat pentru deplasarea barei de prindere și pentru a ține piesa de prelucrat. Ele pot face față la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F și presiuni de până la 200 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?