Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Transmisie ceață: 6.3% , Sarcina la 100% alungire: 32.2 lbs. , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Tip de montare: Montarea pe perete , Temp. Gamă: -10 Deg. până la 140 de grade. F , Stil de suprapunere: Complet , Rigiditate: 1805 psi , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 6" , Rezistență la tracțiune: 2635 psi , Grosime: 0.06 "