Clema pneumatică Destaco 82L3G-203B800 este potrivită pentru o varietate de aplicații de prindere, prindere, tensionare și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este ideal pentru poziționarea și ținerea articolelor în siguranță. Această clemă închisă are un corp ușor din aluminiu pentru a reduce oboseala operatorului și braț de oțel pentru rezistență și durabilitate sporite. Este proiectat cu precizie și este special conceput pentru medii dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară. În plus, această clemă este integrată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și mișca mânerul pentru poziția de lucru dorită, precum și funcționează la o presiune maximă a brațului de cleme de 120 psi, oferind un cuplu de strângere de 133 lb. Are un cilindru pneumatic cu port de intrare pentru conectarea la o sursa de aer comprimat si vine cu un mecanism patentat Toggle Lock Plus pentru blocarea clemei in pozitie fixa in cazul in care se detecteaza o scadere brusca a presiunii sau deconectarea furtunului. Această caracteristică de siguranță asigură, de asemenea, că starea de blocare excesivă este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale. Este furnizat cu un braț de prindere în U orizontal (poziționat central pentru o prindere fermă) și include senzori pentru detectarea poziției. Clema pneumatică Destaco 82L3G-203B800 poate suporta o sarcină maximă de 1596 lb la temperaturi cuprinse între -14 și 195 grade Fahrenheit, oferă un unghi de deschidere de 105 grade și poate fi montată cu ușurință pe suprafață din față, lateral sau din spate.
Utilizari:
- Clema pneumatică de putere Destaco 82L3G-203B800 este ideală pentru prindere, prindere, tensionare, ținere, localizare și poziționare table și piese metalice, în dispozitive și sisteme de manipulare. Este utilizat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 82L3G-203B800 are un corp ușor din aluminiu care reduce oboseala operatorului și oferă o capacitate de încărcare de 1596 lb.
- Vine cu un unghi de deschidere de 105 grade care asigură îndepărtarea ușoară a componentelor.
- Această clemă pneumatică de putere Destaco asigură o montare ușoară pe suprafață cu posibilitatea de a fi montată din față, lateral sau din spate a clemei.
- Această clemă de putere pneumatică închisă are o acțiune de comutare pentru a genera mai multă forță prin aplicarea unei mici forțe la diferite balamale.
- Este livrat cu nituri și bucșe întărite în punctele de pivotare pentru a fixa, roti și deplasa mânerul pentru poziția de lucru necesară.
- Clema pneumatică de putere are un braț de prindere orizontal care este poziționat central pentru o prindere fermă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8JG-065-2-01: Brațul central de prindere de tip U este proiectat pentru clema pneumatică Destaco 82L3G-203B800 pentru o prindere fermă.
- Destaco 8JG-066-1-01: Brațul de prindere central de tip lateral este proiectat pentru clemă pneumatică Destaco 82L3G-203B800 pentru prindere fermă. Oferă un unghi de deschidere a clemei de până la 105 de grade.
- Destaco 8JG-363-1-01: Bratul de prindere central de tip H este proiectat pentru clema pneumatica de putere Destaco 82L3G-203B800 pentru prindere ferma, cu un unghi maxim de deschidere de 105 grade.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Aceste cabluri pentru senzori sunt proiectate cu conectori cu 4 sau 5 pini pentru a permite funcționarea corectă a clemei.
- Destaco 8CE-296-1, 8CE-298-1, 8CE-300-1, 8CE-302-1, 8CE-304-1 & 8CE-306-1: Limitatoarele de unghi de deschidere sunt proiectate pentru a oferi 15, 30, 45 , unghiuri de deschidere de 60, 75 și 90 de grade față de cleme.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Lamelele mărcii sunt ideale pentru strângerea brațelor, precum și pentru a oferi soluții de înaltă performanță și de automatizare a muncii, pentru a oferi soluții de izolare.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 82L3G-203B800 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 82L3G-2030000 asigură o montare ușoară pe suprafață cu posibilitatea de a fi montată din față, lateral sau din spate a clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu flanșă, flanșă îngustă, stil de montare pe bază dreaptă și solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au, de asemenea, filete imperiale sau metrice ale pistonului pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mai mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de prindere sau forța de prindere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ai avea nevoie de o clemă de alimentare?
A. Clemele de putere Destaco sunt special concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat, rapid și precis. Sunt potrivite pentru aplicații în care există un acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.