Acest braț pneumatic de clemă basculant Destaco 9540150 poate fi montat direct deasupra clemelor de clemă pneumatice din seria 9500-2 de la Destaco. Cu acest braț de clemă pivotant pneumatic, operatorul obține o conexiune de clemă de frecare stabilă printr-o conexiune conică de blocare. Oferă direcția de balansare schimbabilă, adică câmpul reglabil între dreapta și stânga și a fost testat timp de câteva milioane de cicluri. Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540150 este fabricat din aluminiu ușor pentru medii dure de sudare și rigiditate structurală excelentă. Brațul de strângere poate fi utilizat la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi pentru a oferi o forță de strângere maximă și fără oboseală. Cu 360 de grade de mișcare liberă, brațul rotativ poate fi poziționat în orice direcție și este atingat pentru a găzdui accesoriile ax. Brațul de clemă poate fi atașat la clemele pivotante pneumatice pentru a le îmbunătăți capacitățile și este ideal pentru aplicații precum asamblarea, sudarea, fixarea și testarea, în industria aerospațială, alimentară și de ambalare și industria auto.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Cleme pneumatice pivotante seria 9500-2 care sunt compatibile cu aceste brațe de strângere basculante Destaco.
Utilizari:
Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540150 se atașează la clemele pivotante pneumatice, permițând prinderea pieselor la diferite distanțe. Oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea, montarea și testarea, în industria aerospațială, alimentară și ambalare și industria auto.
Caracteristici:
- Brațul pneumatic de clemă basculant Destaco 9540150 se atașează direct deasupra clemelor pneumatice de strângere pneumatice 9500-2 ale mărcii ca o extensie de braț personalizată pentru a oferi forță de strângere maximă și mai puțin oboseală.
- Lungimea brațului poate fi măsurată de la centrul tijei pistonului până la punctul de prindere.
- Are o construcție ușoară din aluminiu, oferind o rigiditate structurală excelentă pentru a rezista la medii dure de sudură.
- Acest braț de clemă basculant cu clasificare IP67 are o conexiune conică de blocare pentru prindere prin frecare.
- Brațul de clemă basculant pneumatic Destaco 9540150 este configurat cu un orificiu filetat pentru a găzdui accesoriile ax.
- Acest braț de clemă pivotant pneumatic poate rezista la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit, la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi.
- Oferă direcție de balansare schimbabilă, adică câmp reglabil între dreapta și stânga.
- Brațul de clemă oscilant pneumatic Destaco 9540150 se poate roti cu 90 de grade fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic în timpul cursei superioare (cursa de balansare) și în direcția în jos la prindere.
Accesorii compatibile:
- Cleme pneumatice basculante din seria Destaco 9500-2: Aceste cleme pneumatice basculante Destaco au o construcție robustă și un design compact care le face ideale pentru aplicații în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Sunt ideale pentru spații înguste, pentru a efectua operații cu o mișcare a brațului care se rotește în vârful cursei. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și asigură, de asemenea, mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru o productivitate îmbunătățită.
- Fusoare Destaco: Aceste axe se potrivesc în orificiul filetat al brațului de prindere pentru a permite o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală și o instalare ușoară pe suprafață.
Standarde și aprobări:
- Acest braț de clemă basculant pneumatic Destaco 9540150 este clasificat IP67.
Instalare:
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540150 are un corp în stil bloc care permite atașarea mai multor accesorii de montare. Dispune de găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Pentru ce sunt folosite brațele de clemă pivotante pneumatice standard?
A. Brațele de clemă pivotante pneumatice sunt folosite pentru strângerea clemei pentru a ține lucrurile într-un mod care să le împiedice să se miște, să cadă sau să se despartă.
Î. Cu ce cleme Destaco sunt compatibile aceste brațe de cleme pivotante pneumatice?
A. Aceste brațe de clemă basculante pneumatice sunt compatibile cu Cleme pneumatice pivotante seria 9500-2 pentru configurare flexibilă.
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante sunt folosite pentru prinderea pieselor de prelucrat. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. Aceste cleme mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum să alegi între o variantă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă să alegeți o variantă de balansare la stânga sau la dreapta, trebuie să vizualizați brațul de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt variante de leagăn cu mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt variante de balansare cu mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.